| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-1849776 Herst.-Nr.: 801.22.8100 97 EAN/GTIN: 4014884976005 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEWI Winkelgriff 801.22.8100 AM:600 W:300 Stützlast 300 kg lichtgrau .waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten, erhöhter Wandabstand zum leichteren und sicheren Greifen, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, links- und rechtsseitig montierbar, Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI, bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten oder Hartholz mit min. 20 mm Dicke erforderlich, 101 mm tief, Stange Ø 33 mm, Rosetten Ø 70 mm, aus Polyamid, Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |