|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2384-2049191 Herst.-Nr.: 7000-00.500 EAN/GTIN: 4024052277117 |
| |
|
|  |  |
 | HEIMEIER Thermostat-Kopf K mit Nullstellung weiß .mit eingebautem Fühler und zwei Sparclips, Skalenhaube weiß RAL 9016, flüssigkeitsgefüllter Thermostat, stabiles Regelverhalten auch bei kleinen Auslegungsregeldifferenzen (< 1 K), entspricht EnEV bzw. DIN V 4701-10, obere und untere Begrenzung bzw. Markierung des Temperaturbereiches oder Blockierung einer Einstellung durch zwei Sparclips, verdeckte obere und untere Begrenzung des Temperaturbereiches oder Blockierung einer Einstellung durch Anschlagclips, stirnseitige Einstellhilfe und erfühlbare Markierungen für Sehbehinderte, Drehrichtungsanzeige und Symbole für Grundeinstellung und Nachtabsenkung, Kurzinformation mit den wichtigsten Einstellungen, Sollwertbereich 6-28 °C, Schwimmhallen: 15-35 °C, Merkzahl 1-5, Frostschutzsicherung, max. Fühlertemperatur 50 °C, Hysterese 0,15 K, Wassertemperatureinfluss 0,35 K, Differenzdruckeinfluss 0,2 K |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 12,80* | € 18,58* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 12,81* | € 18,59* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,20* | ab € 14,08* | € 20,11* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 14,72* | € 20,97* |  |  |  | Lager 2384 | |  | |  |  | € 5,65* | ab € 15,73* | € 22,31* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2384 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2384 |  | Versand: Lager 2384 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|