Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Brandschutzgehäuse
>
Artikel
Gehäuse ER-UP/G für Entlüftungs-System ER, MAICO # 0093.0995
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2384-2063118
Hersteller:
Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
0093.0995
EAN/GTIN:
4012799939955
Suchbegriffe:
Brandschutzgehäuse
brandschutzgehäuse
Gehäuse ER-UP/G für Entlüftungs-System ER, MAICO # 0093.0995 .mit wartungsfreier Brandschutzklappe K 90-18017 und Brandschutzverkleidung, zum Einsatz in feuerfeste Abluftschächte, geringe Einbautiefe, ER-UPB-UPB/R-UPB/L: UP-Gehäuse mit Brandschutz für Einbau in Schächte, mit Brandschutzverkleidung, Metall-Ausblasstutzen, selbsttätiger Metall-Rückschlagklappe und Putzschutzdeckel, ER-UPD: UP-Gehäuse für Wand- und Deckeneinbau mit Putzschutzdeckel, Metall-Ausblasstutzen und selbstständiger Metall-Rückschlagklappe, mit Sollbruchstelle für Zweitraumanschluss rechts oder links, ER-UP/G: Gehäuse für Decken- oder Wandeinbau, mit Putzschutzdeckel
... >
ELS
>
Maico ELS
>
Preisgruppe B1 netto
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,37*
€ 41,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,19*
€ 41,83*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 34,43*
€ 44,52*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 35,59*
€ 45,90*
Lager 2384
6 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 48,44*
€ 61,82*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2384
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2384
Versand:
Lager 2384
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,65*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2384
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckrahmen ER-AR Abdeck Geeignet für Wohnhauslüfter ER-AR
Maico
0059.0899
ab € 15,96*
Zubehör
Bad-Küchenventilator Ø75mm 230V 65cbmh UP ws 50Hz CENTRO-E
Maico
0084.0183
ab € 142,53*
Zubehör
Bad-Küchenventilator Ø80mm 230V UP ws 101cbmh m.VerzögSchalt 40°C 50Hz ER100VZ
Maico
0084.0131
ab € 120,60*
Zubehör
Maico Aluminium-Flexrohr AFR 80 flexibel, fünflagig verrillt, DN80
Maico
0055.0092
ab € 36,80*
Zubehör
Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH Abluftsystem Unterputz Ventilatoreinsatz ER 60 GVZ (0084.0107)
Maico Ventilatoren
0084.0107
ab € 159,49*
Zubehör
MC Befestigungsschelle BS 160
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 10,51*
Zubehör
MC Dachdurchführung DF 125 S
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 127,71*
Zubehör
MC Dachdurchführung DF 125 T
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 128,05*
Zubehör
MC Dachdurchführung DF 160 S
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 231,98*
Zubehör
MC Dachpfanne DP 125 A
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 78,04*
Zubehör
MC Dachpfanne DP 160 A
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 163,26*
Zubehör
MC Dachpfanne DP 160 SB
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 156,57*
Zubehör
MC Distanzrahmen DR 60/100
Maico Ventilatoren
0059.0928
ab € 18,49*
Zubehör
MC Mauerrahmen ER-MR
Maico Ventilatoren
0018.0024
ab € 36,24*
Zubehör
MC Moosgummigarnitur ER-MO
Maico Ventilatoren
0092.0361
ab € 26,81*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen