Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Einbauventilator
>
Artikel
Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH Abluftsystem Unterputz Ventilatoreinsatz ER 60 GVZ (0084.0107)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2753I-5244685
Hersteller:
Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
0084.0107
EAN/GTIN:
4012799841074
Suchbegriffe:
Einbauventilator
einbauventilator
Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH Abluftsystem Unterputz Ventilatoreinsatz ER 60 GVZ (0084.0107)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Divers
>
Divers1
Weitere Suchbegriffe:
maico
,
0084
,
0107
,
00840107
,
abluftsystem
,
unterputz
,
ventilatoreinsatz
,
0084.0107
,
elektroapparatefabrik
,
elektroapparate
,
fabrik
,
79333
,
gmbh
,
stück
,
er60gvz
,
stck
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 161,70*
€ 198,56*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 166,33*
€ 199,29*
Lager 4792
6 Tage
45
€ 6,95*
ab € 159,96*
€ 200,46*
Lager 63VSM
3 Tage
41
Frei Haus
ab € 170,55*
€ 205,40*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 291,17*
€ 344,96*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,96*
€ 410,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,37*
€ 403,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,61*
€ 391,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,42*
€ 380,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,17*
€ 346,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckrahmen ER-AR Abdeck Geeignet für Wohnhauslüfter ER-AR
Maico
0059.0899
ab € 15,96*
Zubehör
Hygrostat HY 230 I
Maico
0157.0127
ab € 104,06*
Zubehör
Maico Aluminium-Flexrohr AFR 125 flexibel, fünflagig verrillt, DN125
Maico
0055.0091
ab € 100,69*
Zubehör
Maico Aluminium-Flexrohr AFR 150 flexibel, fünflagig verrillt, DN150
Maico
0055.0093
ab € 121,82*
Zubehör
Maico Aluminium-Flexrohr AFR 75 flexibel, fünflagig verrillt, DN75
Maico
0055.0088
ab € 36,70*
Zubehör
Maico Aluminium-Flexrohr AFR 80 flexibel, fünflagig verrillt, DN80
Maico
0055.0092
ab € 36,96*
Zubehör
Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH Unterputzgehäuse f.ER60 ER100 Kl.B2 ER-UPD (0093.0972)
Maico Ventilatoren
0093.0972
ab € 39,90*
Zubehör
Maico ER-UP/G UPgehäuse f.ER ohne Brandschutz 0093.0995
Maico Ventilatoren
0093.0995
ab € 31,15*
Zubehör
MC Befestigungsschelle BS 160
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 10,46*
Zubehör
MC Dachdurchführung DF 125 S
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 128,14*
Zubehör
MC Dachdurchführung DF 125 T
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 128,43*
Zubehör
MC Dachdurchführung DF 160 S
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 233,05*
Zubehör
MC Dachpfanne DP 125 A
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 77,63*
Zubehör
MC Dachpfanne DP 160 A
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 163,50*
Zubehör
MC Dachpfanne DP 160 SB
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 156,19*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen