| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3196750 Herst.-Nr.: 801.03.200 98 EAN/GTIN: 4014885496755 |
| |
|
| | |
| HEWI Ablage mit Haltegriff Serie 801 f. durchg. Spiegel, Kst. signalweiß .bestehend aus: seitlichen Halterelementen und Ablagefläche aus Glas, integrierter Haltegriff auf unterer Ebene, dient zum Festhalten, selbstständigen Aufrichten und zum Ablegen von Accessoires, durchgehende Spiegellösung möglich, maximale Spiegelbreite 600 mm, aus hochwertigem Polyamid, 721 mm breit, 168 mm hoch, 180 mm tief, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 173,30* | € 208,78* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,78* | € 209,81* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 191,18* | € 227,08* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 195,52* | € 233,28* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 201,72* | € 240,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|