| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3200186 Herst.-Nr.: 801.52.20080 90 EAN/GTIN: 4014884979099 |
| |
|
| | |
| HEWI Duschspritzschutz Serie 801 uni weiß, 100% Polyester tiefschwz .waagerecht angeordnete Stange mit Duschvorhang, kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden, links und rechtsseitig verwendbar, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern, verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten, Gesamthöhe mit Vorhang 890mm, Ausladung 902 mm, 78 mm breit, 259 mm hoch und Ø 33 mm, aus Polyamid, Duschspritzschutzvorhang: mit gesäumten Seiten und Edelstahl- bzw. Bleiband im Rollsaum unten, wird mit Laschen an der Stange befestigt, bei 30 °C waschbar und 60 °C desinfizierbar, Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken, 880 mm breit und 850 mm hoch, duschdicht |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 275,46* | € 314,83* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 282,30* | € 323,07* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 290,79* | € 333,01* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 291,21* | € 342,87* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 341,80* | € 392,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|