| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3202990 Herst.-Nr.: 900.51.20060 CV EAN/GTIN: 4014885555872 |
| |
|
| | |
| HEWI Klappsitz 350x415 mm Sitzf. Kst. schw tiefmatt/swm .rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff, kann hochgeklappt werden, Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche, belastbar bis 150 kg, Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm, Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit, Sitzfläche definiert Sitzposition (gebogene Form gibt angenehmen Halt), Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort, wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, 350 mm breit, 415 mm tief und 110 mm hoch, Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 297,17* | € 348,54* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 311,44* | € 355,51* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 311,14* | € 357,82* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 323,20* | € 369,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|