Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Badearmatur AP CONCA, Magnetic grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IS Badearmatur AP CONCA, Magnetic grey
IS Badearmatur AP CONCA, Magnetic grey
IS Badearmatur AP CONCA, Magnetic grey
Artikel-Nr.:
     2384-3304219
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC762A5
EAN/GTIN:
     3800861085744
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IS Badearmatur AP CONCA, Magnetic grey .Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher, S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137-163 mm), Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne, Bedienungshebel aus Metall, ohne Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel, Ø 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben, Kartuschenübersetzung aus Edelstahl, Schwenkbereich 100 Grad, getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen), maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet), integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich), integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung, Lebensdauertest EN 817, Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,25*
€ 591,65*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,51*
€ 592,93*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,37*
€ 594,35*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 531,94*
€ 613,22*
Lager 2384
unbekannt
€ 5,65*
ab € 628,36*
€ 716,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2384
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,87*
€ 853,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,12*
€ 842,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,77*
€ 816,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,02*
€ 790,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,36*
€ 747,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2384
Versand: Lager 2384
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,65*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC762GN
ab € 499,70*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786A2
ab € 348,83*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786AA
ab € 218,82*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786A5
ab € 349,37*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786GN
ab € 349,54*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787A2
ab € 411,25*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787AA
ab € 258,41*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787A5
ab € 411,91*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787GN
ab € 414,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.