Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Badearmatur AP CHECK, Magnetic grey BC762A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IS Badearmatur AP CHECK, Magnetic grey BC762A5
IS Badearmatur AP CHECK, Magnetic grey BC762A5
IS Badearmatur AP CHECK, Magnetic grey BC762A5
IS Badearmatur AP CHECK, Magnetic grey BC762A5
Artikel-Nr.:
     9557-HWP339805
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC762A5
EAN/GTIN:
     3800861085744
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IS Badearmatur AP CHECK, Magnetic grey BC762A5 Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher, S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137-163 mm), Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne, Bedienungshebel aus Metall, ohne Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel, Ø 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben, Kartuschenübersetzung aus Edelstahl, Schwenkbereich 100 Grad, getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen), maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet), integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich), integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung, Lebensdauertest EN 817, Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,25*
€ 591,65*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,51*
€ 592,93*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,37*
€ 594,35*
9557_lager
unbekannt
€ 5,90*
ab € 531,94*
€ 613,22*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 628,36*
€ 716,87*
Menge:  Stück  
Preise: 9557_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,22*
€ 729,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,14*
€ 720,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,66*
€ 698,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,90*
€ 675,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,94*
€ 633,01
pro Stück
Lagerstand: 9557_lager
Versand: 9557_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC762GN
ab € 499,70*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786A2
ab € 348,83*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786AA
ab € 218,82*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786A5
ab € 349,37*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786GN
ab € 349,54*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787A2
ab € 411,25*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787AA
ab € 258,41*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787A5
ab € 411,91*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787GN
ab € 414,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.