Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdrucklanze 1000mm max. 500bar passend zu ST-3600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdrucklanze 1000mm max. 500bar passend zu ST-3600
Hochdrucklanze 1000mm max. 500bar passend zu ST-3600
Artikel-Nr.:
     239-203600402
Hersteller:
     Maschinox
Herst.-Nr.:
     203600550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckpistole
Höchstdruckpistole
Hochdrucklanze

Hochdrucklanze 1000mm max. 500bar passend zu ST-3600

Hochdrucklanze Edelstahl 1000mm mit Haltegriff, passend zu Artikel 203600550

Artikeldetails:

  • Eingang: 1/2" AG
  • Ausgang: 1/4" IG
  • Arbeitsdruck max: 500 bar
  • Wasserdurchfluß max: 500 bar
  • Temperatur max: 150°C
  • Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt und ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,43*
€ 378,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,10*
€ 373,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,46*
€ 346,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,73*
€ 335,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,54*
€ 311,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maschinox
3641003109
ab € 153,86*
Ähnlich
Maschinox
56569
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.