| |
|
| Artikel-Nr.: 239-COM21786 Herst.-Nr.: 21786 EAN/GTIN: 4008398117863 |
| | |
|
| | |
| COMPO VOROX® Terrassen und Wege AF Grünvernichter gegen Algen, Flechten und andere Grünbeläge. Ideal für die Anwendung auf Terrassen, Wegen und Plätzen. Zuverlässig in der Wirkung, beseitigt selbst hartnäckige Grünbeläge. Kein Anmischen notwendig, sofort und einfach anwendbar. Zugelassen für nichtberufliche Anwender. Diese Produktinformationen ersetzen nicht die Beachtung der Gebrauchsanweisung. Biozide sicher verwenden. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Symbole in der Gebrauchsanweisung. Anwendungsempfehlung Sprühen Sie die trockenen, befallenen Flächen gleichmäßig aus ca. 30 cm mit VOROX Terrassen und Wege AF ein, so dass sie komplett benetzt sind. Nicht mehr als 100 ml pro m2 ausbringen! Spülen Sie nicht mit Wasser nach und lassen das Produkt mind. 24 Stunden einwirken. Bei sehr dünnem Bewuchs oder punktueller Behandlung kann die Aufwandmenge reduziert werden, so dass mit dem Inhalt einer Flasche 15 m2 bis 30 m2 behandelt werden können. Die Wirkung ist bereits nach wenigen Stunden sichtbar. Der Grünbewuchs verschwindet nach der Behandlung in der Regel von selbst. Besonders starken Grünbewuchs ggf. 2-3 Tage nach der Behandlung durch Abbürsten entfernen und ggf. mit Wasser nachspülen. Wiederholen Sie bei Bedarf die Behandlung (maximal jedoch 4 Behandlungen im Abstand von 20 bis 60 Tagen). Vermeiden Sie die Ausbringung kurz vor oder bei Regen sowie bei starkem Wind, um Abdrift zu vermeiden. Anwendungsort Garten, Balkon/Kübel Anwendungszeitraum März - Oktober Keine Anwendung an der Pflanze! Der Geruch von VOROX Terrassen und Wege ist wirkstoffspezifisch und nach kurzer Zeit nicht mehr wahrnehmbar. Materialverträglichkeit: Das Mittel hinterlässt bei sachgemäßer Anwendung erfahrungsgemäß keine Flecken auf Pflastersteinen oder Gehwegplatten. Eventuell nach der Anwendung auftretende weißliche Beläge verschwinden nach Regenfällen rasch wieder. Vor einer erstmaligen Anwendung Verträglichkeit an verdeckter Stelle prüfen. Keine Anwendung auf Kunstharzplatten, Marmor und ungeschützten Metallflächen, insbesondere aus Kupfer, Messing oder Zink. Grünvernichter gegen Algen, Flechten und anderen Grünbelägen auf Terrassen, Wegen, Parkplätzen, Treppen und vielem mehr. Hinweise Umwelt Das Mittel ist giftig für Algen. Mittel und dessen Reste sowie entleerte Behälter und Packungen nicht in Gewässer gelangen lassen. Um eine Abschwemmung des Mittels in Gewässer zu vermeiden, sollte es auf keinen Fall kurz vor oder bei Regen ausgebracht werden. Hinweise für Anwender Vorsichts- und Erste Hilfemaßnahmen: Anwendung nur nach Gebrauchsanweisung. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Sprühnebel nicht einatmen, kann leichte Schleimhautreizungen hervorrufen. Bei Berührung mit den Augen Kontaktlinsen entfernen. Sofort gründlich und für mindestens 15 Minuten mit Wasser abspülen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nach Gebrauch Hände und alle getroffenen Hautstellen mit Wasser und Seife waschen. Lagerung und Abfallbeseitigung: Kühl und trocken lagern. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Restentleerte Packungen können in die Wertstofftonne, Produktreste bei Sammelstellen für Haushaltschemikalien abgegeben werden. Nicht in die Kanalisation gelangen. Technische Angaben/Kennzeichnungen Grünvernichter | Wirkstoff: Nonansäure Pflanzenschutzmittel-Gruppe: Algizid (Biozid) Wirkstoff: Nonansäure Wirkstoffgehalt im Produkt: 31 g/l Zulassungsnummer : DE-0013141-01 Artikeldetails: - Lieferumfang: 1000 ml
- Zulassungsnummer : DE-0013141-01
- Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen..
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 5,95* | € 8,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 7,27* | € 10,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 7,45* | € 10,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 7,57* | € 10,68* | | | | Lager 239 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,69* | € 10,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|