Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte 0,60 m x 0,80 m für Grobschmutz PICO MAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte 0,60 m x 0,80 m für Grobschmutz PICO MAT
Schmutzfangmatte 0,60 m x 0,80 m für Grobschmutz PICO MAT
Artikel-Nr.:
     239-PM060080
Hersteller:
     J. & J.
Herst.-Nr.:
     PM060080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte

Artikelbeschreibung:

Schmutzfangmatte für außen und innen mit Gumminoppen. Tausende weiche Noppen streifen den Schmutz ab, ideal für Grobschmutz. Sehr stabil durch hohes Eigengewicht. Einsatz als Grobschmutzmatte besonders bei Schlechtwetter und Frost. Auch als Anti-Ermüdungsmatte bei langen stehenden Tätigkeiten geeignet. Die Kanten sind gegen Stolpern abgeschrägt.

Artikeldetails:

  • Maße: 0,60m x 0,80m
  • Farbe: schwarz
  • Material: 100% Gummi
  • Gesamtdircke: ca. 16mm
  • Dichte: ca. 20000 Noppen / m²
  • Einsatzbereich: Eingänge von Geschäften, Werkstätten, Büros
  • Einsatzempfehlung: gewerblicher Einsatz mit hoher Frequenz
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter außen, fußbodenmatte, türmatten gummi, Schmutzfangmatte, Schmutzmatte, Abstreicher, textil, Abtreter, Grobschmutzmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
V060090
ab € 29,23*
Zubehör
J. & J.
PM080100
ab € 30,78*
Zubehör
J. & J.
T137.26
ab € 5,56*
Zubehör
J. & J.
T137.58
ab € 10,32*
Zubehör
J. & J.
T137.93
ab € 25,19*
Zubehör
J. & J.
T137.95
ab € 41,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.