Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte 0,60 m x 0,90 m Vinyl anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte 0,60 m x 0,90 m Vinyl anthrazit
Schmutzfangmatte 0,60 m x 0,90 m Vinyl anthrazit
Artikel-Nr.:
     239-V060090
Hersteller:
     J. & J.
Herst.-Nr.:
     V060090
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten

Artikelbeschreibung:

Schmutzfangmatte für außen und innen mit Vinylschlingen. Intensiver Bürsteneffekt, der Schmutz fällt zwischen die Schlingen, die Oberfläche bleibt sauber.

Artikeldetails:

  • Maße: 0,60 m x 0,90 m
  • Farbe: anthrazit
  • Material: 100% Vinyl verwobene Endlosschleife mit PVC-Rücken und Kanten
  • Gesamtdircke: ca. 9mm
  • Einsatzbereich: Eingänge von Geschäften, Werkstätten, Büros
  • Einsatzempfehlung: gewerblicher Einsatz mit hoher Frequenz
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatte vinyl außen, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, Schmutzfangmatte, Schmutzmatte, Abstreicher, textil, Abtreter, Grobschmutzmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
PM060080
ab € 18,55*
Zubehör
J. & J.
PM080100
ab € 30,82*
Zubehör
J. & J.
T137.26
ab € 5,55*
Zubehör
J. & J.
T137.58
ab € 10,29*
Zubehör
J. & J.
T137.93
ab € 25,19*
Zubehör
J. & J.
T137.95
ab € 41,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.