Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinox N 51/1 KPS Pumpsauger mit integrierter Schmutzwasserpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinox N 51/1 KPS Pumpsauger mit integrierter Schmutzwasserpumpe
Maschinox N 51/1 KPS Pumpsauger mit integrierter Schmutzwasserpumpe
Maschinox N 51/1 KPS Pumpsauger mit integrierter Schmutzwasserpumpe
Artikel-Nr.:
     239-SP50KPS
Hersteller:
     Maschinox
Herst.-Nr.:
     110003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger

Maschinox N 51/1 KPS Pumpsauger mit integrierter Schmutzwasserpumpe

Robuster Industriesauger mit integrieter Schmutzwasserpumpe. Die Pumpe sorgt dafür, dass der Behälter während des Wassersaugens gleichzeitig permanent entleert wird. Die integrierte Pumpe mit einer Förderleistung von bis zu 14.000 Litern pro Stunde kann direkt an der Steckdose des Saugers eingesteckt werden. Ein Filternetz hält Blätter, Holz und kleinere Gegenstände im Behälter zurück und verhindert, dass die Pumpe verstopft. Das Filternetz kann bequem mittels robustem Reißverschluss entleert werden. Das Abwasser wird kontinuierlich über den mitgelieferten 10 m Schmutzwasserschlauch aus dem Gerätebehälter geleitet. Komplett inkl.: 7m Saugschlauch, 4 x 0,5 m Kunststoffsaugrohre, Nassbodendüse 360 mm breit, Teichdüse, Fugendüse, 10m Abpumpschlauch, Grobschmutzfilter, C-Anschlußkupplung für Abpumpschlauch, FI-Schutzschalter

Artikeldetails:

  • Nass- und Trockensauger
  • Nennleistung: 1250 W Saugmotor / 900 W Pumpe
  • Gesamtleistung: 2200 W
  • Wassersäule: 2250 mm
  • Unterdruck: 230 mbar
  • Behältervolumen: 50 Liter
  • Pumpenleistung: 900 W / 14000 Liter pro Stunde
  • Gewicht: 15 kg
  • Steckdose für Pumpe ist im Saugerkopf integriert.
  • optimal geeignet für: Hochwassergebiete, Absaugen von Restwasser, Teichsauger, Allzwecksauger, Schwimmbadsauger, Flachdachsanierung
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 803,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,88*
€ 1.191,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 986,94*
€ 1.174,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,44*
€ 1.084,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,01*
€ 1.028,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,86*
€ 956,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinox
0240700PU
ab € 1.184,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.