Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Chemikalienschutzbekleidung
>
Chemikalienschutzanzug
>
Kontamination-Bekleidung
>
Artikel
MICROGARD 2000 Standard - Schutzanzug Gr. XL Einwegoverall
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Ansell
Lager 239
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
239-WH20B00-XL
Hersteller:
Microgard
Herst.-Nr.:
WH20B0011105
EAN/GTIN:
5013756025970
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Artikelbeschreibung
Einwegoverall mit Kapuze aus Microgard 2000-Laminat mit Kappnähten für erhöhten Partikel- und Flüssigkeitsschutz. Einsatzbereiche: z.B. Chemie- und Pharmaindustrie, Landwirtschaft (Pestizidschutz), Reinraumbereiche, Lackierarbeiten, Tatortermittlung, Veterinärdienste, Sanierungsarbeiten
Artikeldetails:
EN468 High Level Spray-Test
Typ 5 - Partikeldicht
Typ 6 - Sprühdicht
EN1149-1 Antistatisch
ISO 9073 Fusselfrei
EN14126 Barriere gegen infektiöse Materialien
EN1073-2 Barriere gegen radioaktive Partikel - Klasse 1
Farbe weiß
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Reinigung und Schutz
>
Arbeitsschutzartikel
>
Einwegbekleidung
Weitere Suchbegriffe:
Chemikalienschutzoverall
,
Säureschutzoverall
,
Einmalanzug
,
Einmaloverall
,
Einmalschutzanzug
,
Einweganzug
,
Einweganzüge
,
Einwegoverall
,
Einwegschutzanzug
,
Einwegschutzanzüge
,
SMMS-Overall
,
Kontamination-Bekleidung
,
Kontaminationsbekleidung
,
Kontaminationschutzbekleidung
,
Lackiererschutzanzug
,
Lackiererschutzanzüge
,
Schutzanzug für leichte Beanspruchung
,
Reinraumanzug
,
Reinraumoverall
,
einmalanzug weiß
,
einmalanzug typ 5
,
einmalanzug
,
Overall
,
Schutzanzug
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
8 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 3,92*
€ 5,01*
Lager 6C8MS
14 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 3,90*
€ 5,02*
Lager 302
5 Tage
51
1
€ 5,95*
ab € 4,35*
€ 6,30*
Lager 239
1 Tag
unbekannt
10
€ 5,95*
ab € 5,03*
€ 6,50*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,69*
€ 6,94*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 65,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 239
Versand:
Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell® Schutz Overall, einweg AlphaTec® 2000 STANDARD-Bund - Modell 111, Gr. 2XL
Ansell
WH20B-00111-06
€ 5,06*
Ähnlich
Ansell® Schutz Overall, einweg AlphaTec® 2000 STANDARD-Bund - Modell 111, Gr. 3XL
Ansell
WH20B-00111-07
€ 5,04*
Ähnlich
Ansell® Schutz Overall, einweg AlphaTec® 2000 STANDARD-Bund - Modell 111, Gr. L
Ansell
WH20B-00111-04
€ 5,04*
Ähnlich
Ansell® Schutz Overall, einweg AlphaTec® 2000 STANDARD-Bund - Modell 111, Gr. M
Ansell
WH20B-00111-03
€ 5,10*
Ähnlich
Ansell® Schutz Overall, einweg AlphaTec® 2000 STANDARD-Bund - Modell 111, Gr. S
Ansell
WH20B-00111-02
€ 7,49*
Ähnlich
Ansell® Schutz Overall, einweg AlphaTec® 2000 STANDARD-Bund - Modell 111, Gr. XS
Ansell
WH20B-00111-01
€ 5,21*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.