| |
|
| Artikel-Nr.: 239U-20KR1.042-502.0 Herst.-Nr.: 1.042-502.0 EAN/GTIN: 4054278634333 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Gewerblicher Akku-Rasentrimmer (Lieferung ohne Akku und Ladegerät !) Ideal für schwer erreichbare Stellen, aber genauso gut auf der Fläche: Der leistungsstarker Akku-Rasentrimmer LT 380/36 Bp begeistert mit maximaler Flexibilität und komfortablem Handling. Schwer zu erreichende Bereiche, wie unter Parkbänken, rund um Straßenschilder, Straßenleitpfosten oder auch an Bordsteinkanten, sind das Spezialgebiet unseres Akku-Rasentrimmers LT 380/36 Bp. Aber auch an Steigungen und auf größeren Flächen überzeugt das leichte Kraftpaket als Alternative zu benzinbetriebenen Motorsensen und kann, im Unterschied zu diesen, problemlos auch in lärmsensiblen Bereichen eingesetzt werden. Der LT 380/36 Bp verfügt über eine große Schnittbreite und Ausdauer, arbeitet dabei abgasfrei und vibrationsarm und punktet darüber hinaus mit seinem ergonomisch verstellbaren Handgriff und optimaler Gewichtsverteilung. Ermüdungsfreie, lange Arbeitseinsätze sind damit mühelos möglich. Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,58* | € 312,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 266,37* | € 313,82* | | | | Lager 239 | | | | | | Frei Haus | ab € 265,49* | € 313,83* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,29* | € 324,54* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,89* | € 343,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|