Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
STARMIX iPulse L-1635 Top Industriesauger
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 239
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
239U-ST018621
Hersteller:
Electrostar
Herst.-Nr.:
018621
EAN/GTIN:
4011240018621
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
STARMIX iPulse L-1635 Top Industriesauger
Robuster Industriesauger mit Einschaltautomatik für eine elektrische Maschine und automatischer Filterabreinigung. Der komplett neu entwickelte und gestaltete ISP Permanent überzeugt vor allem durch die Starmix Filterabreinigungstechnologie Permanent Clean. Die Reinigung erfolgt automatisch bei Bedarf, sorgt jederzeit für saubere Filter ohne Luftstromverlust und hilft Zeit und Kosten zu sparen. Die Lieferung erfolgt komplett inklusive: Smartfix, 2 Klettbänder, Saugschlauch, ø 35 mm × 5 m, Griffrohr, Edelstahl m. Nebenluftschieber, 2 × Saugrohr, Edelstahl (je 50 cm), Fugendüse (22 cm lang), Anschlussmuffe, abgestuft, Staubdüse 37 mit Hartbodeneinsatz, Fahrbügel, 1 Stück Filterbeutel FBV 25/35
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Lager 239
>
maschinelle Reinigung
>
Starmix
Weitere Suchbegriffe:
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
bodensauger starmix
,
boden staubsauger
,
Staubsauger
,
Rüttler
,
Gewerbestaubsauger
,
Naßsauger
,
Dauerfilter
,
Profisauger
,
mit Steckdose
,
Kesselsauger
,
Industriestaubsauger Starmix
,
Reinigungsgeräte
,
Starmix
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
21 Tage
4
Frei Haus
ab € 566,95*
€ 694,49*
Lager 239
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 675,66*
€ 809,24*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 690,33*
€ 823,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 701,29*
€ 839,14*
Lager 5700
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 684,57*
€ 844,59*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,24*
€ 963,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,75*
€ 924,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,06*
€ 847,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,50*
€ 821,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,66*
€ 804,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 239
Versand:
Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlussmuffe Zubehör ANSCHLUSSMUFFE44
Electrostar
508580
ab € 7,43*
Zubehör
Anschlussmuffe Zubehör ANSCHLUSSMUFFEABGESTUFT
Electrostar
425719
ab € 17,39*
Zubehör
Anschlussmuffe Zubehör ANSCHLUSSMUFFEDREHBAR
Electrostar
425726
ab € 22,04*
Zubehör
Bajonettanschluss sw Zubehör BAJONETTANSCHLUSS35DREHBAR
Electrostar
426594
ab € 11,05*
Zubehör
Bodendüse 35mmD,26cm 434773
Electrostar
434773
ab € 26,95*
Zubehör
Bodendüse Zubehör BODENDÜSE30
Electrostar
440941
ab € 23,45*
Zubehör
Bohrstaubabsaugung, für alle handelsüblichen Saugschläuche, Bohrfixx BF 12.
Electrostar
011370
ab € 17,88*
Zubehör
Düse sw Zubehör BODENDÜSE37
Electrostar
402413
ab € 63,59*
Zubehör
Düse sw Zubehör GUMMIDÜSE
Electrostar
425696
ab € 12,63*
Zubehör
Düse sw Zubehör GUMMIDÜSEÖLBESTÃNDIG
Electrostar
425702
ab € 12,63*
Zubehör
Düse sw Zubehör PROFI-UNIVERSALDÜSE29UMSCHALTBAR
Electrostar
414454
ab € 45,39*
Zubehör
Düse Zubehör STAUBDÜSE26
Electrostar
440927
ab € 16,07*
Zubehör
Düsen-Zubehörset, passend für System-Ø 35/49 mm, 5-teilig.
Electrostar
014142
ab € 30,37*
Zubehör
Einsatz für Düse Zubehör HARTBODENEINSATZ26
Electrostar
414478
ab € 7,81*
Zubehör
Einsatz für Düse Zubehör HARTBODENEINSATZ37
Electrostar
414539
ab € 21,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen