Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blisterbox mit 40 Stück Reißnägeln, Ø10mm, Spitze 7mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 14020E, : presenté de face
produit : 14020E, : presenté de face
produit : 14020E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     2424-14020E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     14020E
EAN/GTIN:
     3364220140203
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
reissbrettstift weiss
Blisterbox mit 40 Stück Reißnägeln, Ø10mm, Spitze 7mm Weiß In wiederverschließbarer Spenderbox. Der abgerundete Kopf macht eine Entfernung problemlos möglich. Extra feine Spitze aus vernickeltem Stahl, die weder das Dokument noch den Träger beschädigt. Reißnägel zum Befestigen von Karten, Aushängen und verschiedenen Dokumenten an Pinnwänden oder Zeichentischen, oder zum Aufhängen von Deko (Fotos, Poster, Rahmen, Girlanden etc.). Format et poids : longueur 90 MM largeur 57 MM hauteur : 22 MM Gewicht : 27 G Format et poids Karton : longueur 290.0 MM largeur 250.0 MM hauteur : 190.0 MM Gewicht : 3030.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Accessoires
Verpackung:
Kristallbox
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, reißnägel exacompta, Accessoires
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
1764
pro Stück
€ 7,50*
ab € 1,13*
€ 2,11*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 2,19*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 8,78*
€ 13,39*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
14767E
ab € 4,12*
Zubehör
Exacompta
14769E
ab € 2,22*
Zubehör
Exacompta
14920E
ab € 0,3664*
Zubehör
Exacompta
14903E
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
14905E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14902E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14912E
ab € 0,3664*
Zubehör
Exacompta
14904E
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
14901E
ab € 0,3664*
Zubehör
Exacompta
14945E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14900E
ab € 0,3664*
Zubehör
Exacompta
14768E
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.