Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißnägel 10mm weiß VE=40 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reißnägel 10mm weiß VE=40 Stück
Reißnägel 10mm weiß VE=40 Stück
Reißnägel 10mm weiß VE=40 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC14020E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     14020E
EAN/GTIN:
     3364220140203
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
reissbrettstift weiss
  • Reißnagel
  • Werkstoff: Edelstahl
  • abgerundeter Kopf für eine problemlose Entfernung
  • Durchmesser des Kopfes: 10 mm
  • Inhalt: 40 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Bruttogewicht:
0.026 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Länge:
7 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Metall
Packungsinhalt:
40 Stück
Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, reißnägel exacompta, 14020E, Architektenstift, Dreizackstift, Heftzwecke, Polster, Polster-Reißnagel, PolsterReißnagel, Reißbrettstift, Reißnagel, Reißzwecke, Zeichenmaschinenstift
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1764
pro Stück
€ 7,50*
ab € 1,13*
€ 2,11*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 2,19*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 8,78*
€ 13,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
14767E
ab € 4,12*
Zubehör
Exacompta
14769E
ab € 2,22*
Zubehör
Exacompta
14920E
ab € 0,3664*
Zubehör
Exacompta
14903E
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
14905E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14902E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14912E
ab € 0,3664*
Zubehör
Exacompta
14904E
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
14901E
ab € 0,3664*
Zubehör
Exacompta
14945E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14900E
ab € 0,3664*
Zubehör
Exacompta
14768E
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.