Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blisterbox mit 100 Stück Reißnägeln mit Kopf aus Messing, Ø9mm, Spitze 9mm Farben sortiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
produit : 14751E, : presenté de face
produit : 14751E, : presenté de face
produit : 14751E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     2424-14751E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     14751E
EAN/GTIN:
     3364220147516
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
reißnägel exacompta
Blisterbox mit 100 Stück Reißnägeln mit Kopf aus Messing, Ø9mm, Spitze 9mm Farben sortiert In wiederverschließbarer Spenderbox. Feine, stabile Spitze aus vermessingtem Stahl. Reißnägel zum Befestigen von Karten, Aushängen und verschiedenen Dokumenten an Pinnwänden oder Zeichentischen, oder zum Aufhängen von Deko (Fotos, Poster, Rahmen, Girlanden etc.). Format et poids : longueur 92 MM largeur 57 MM hauteur : 18 MM Gewicht : 50 G Format et poids Paket : longueur 92.0 MM largeur 57.0 MM hauteur : 110.0 MM Gewicht : 250.0 G Format et poids Karton : longueur 480.0 MM largeur 200.0 MM hauteur : 125.0 MM Gewicht : 5330.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Accessoires
Verpackung:
Kristallbox
Farbe:
Farben sortiert
Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, reißnägel messing, Accessoires
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
372000
1000
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 0,96*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,75*
€ 1,19*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 960,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
14767E
ab € 4,12*
Zubehör
Exacompta
14769E
ab € 2,22*
Zubehör
Exacompta
14920E
ab € 0,3664*
Zubehör
Exacompta
14903E
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
14905E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14902E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14912E
ab € 0,3664*
Zubehör
Exacompta
14904E
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
14901E
ab € 0,3664*
Zubehör
Exacompta
14945E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14900E
ab € 0,3664*
Zubehör
Exacompta
14768E
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.