Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißnägel 9mm Messing VE=100 Stück farbig sortiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Reißnägel 9mm Messing VE=100 Stück farbig sortiert
Reißnägel 9mm Messing VE=100 Stück farbig sortiert
Reißnägel 9mm Messing VE=100 Stück farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC14751E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     14751E
EAN/GTIN:
     3364220147516
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
reißnägel exacompta
  • Reißnagel Standard
  • Werkstoff: Metall
  • mit vermessingtem Kopf
  • Durchmesser des Kopfes: 9 mm
  • Farbe: sortiert
  • Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Bruttogewicht:
0.04 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Länge:
9 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Metall
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, reißnägel messing, 14751E, Architektenstift, Dreizackstift, Heftzwecke, Polster, Polster-Reißnagel, PolsterReißnagel, Reißbrettstift, Reißnagel, Reißzwecke, Zeichenmaschinenstift
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
372000
1000
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 0,96*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,75*
€ 1,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 11,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
14767E
ab € 4,12*
Zubehör
Exacompta
14769E
ab € 2,22*
Zubehör
Exacompta
14920E
ab € 0,3664*
Zubehör
Exacompta
14903E
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
14905E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14902E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14912E
ab € 0,3664*
Zubehör
Exacompta
14904E
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
14901E
ab € 0,3664*
Zubehör
Exacompta
14945E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14900E
ab € 0,3664*
Zubehör
Exacompta
14768E
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.