Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtel mit 50 Stück Reißnägel mit 3 Spitzen, Ø12mm, Spitze: 3mm Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 14761E, : presenté de face
produit : 14761E, : presenté de face
produit : 14761E, : presenté de face
produit : 14761E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     2424-14761E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     14761E
EAN/GTIN:
     3364220147615
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
reißnägel exacompta
Schachtel mit 50 Stück Reißnägel mit 3 Spitzen, Ø12mm, Spitze: 3mm Nickel In wiederverschließbarer Spenderbox. Reißnägel mit 3 extrem feinen Spitzen wodurch der Untergrund nicht beschädigt wird (durchlocht ohne sichtbare Spuren auf der Pinnwand/Tafel zu hinterlassen). Reißnägel, perfekt geeignet zum Aufhängen von Fotos, Postern, Girlanden etc. an Wand oder Decke. Format et poids : longueur 90 MM largeur 57 MM hauteur : 22 MM Gewicht : 34 G Format et poids Paket : longueur 90.0 MM largeur 57.0 MM hauteur : 110.0 MM Gewicht : 170.0 G Format et poids Karton : longueur 290.0 MM largeur 250.0 MM hauteur : 190.0 MM Gewicht : 3565.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Accessoires
Verpackung:
Kristallbox
Farbe:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, Accessoires
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
256
10
€ 7,50*
ab € 1,11*
€ 1,67*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 1,14*
€ 1,73*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
14767E
ab € 4,12*
Zubehör
Exacompta
14769E
ab € 2,22*
Zubehör
Exacompta
14920E
ab € 0,3664*
Zubehör
Exacompta
14903E
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
14905E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14902E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14912E
ab € 0,3664*
Zubehör
Exacompta
14904E
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
14901E
ab € 0,3664*
Zubehör
Exacompta
14945E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14900E
ab € 0,3664*
Zubehör
Exacompta
14768E
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.