Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register aus festem PP 350µ mit 6 Positionen, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 4906E, : presenté de face
produit : 4906E, : presenté de face
produit : 4906E, : presenté de face
produit : 4906E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     2424-4906E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     4906E
EAN/GTIN:
     3130630049067
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Register aus festem PP 350µ mit 6 Positionen, für Format DIN A4 Farben sortiert Format et poids : longueur 297 MM largeur 220 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 110 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 70.0 MM Gewicht : 2865.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Trennplatte
Material:
Polypropylen
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
300µ
Ablageformat:
DIN A4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
187
25
€ 20,00*
ab € 1,75*
€ 2,43*
9 Tage
44
1
€ 5,87*
ab € 1,80*
€ 3,30*
1
€ 5,50*
ab € 1,33*
€ 3,48*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 60,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
4812E
ab € 3,06*
Zubehör
Exacompta
4912E
ab € 2,41*
Zubehör
Exacompta
4806E
ab € 1,47*
Zubehör
Exacompta
3012E
ab € 1,3958*
Zubehör
Exacompta
4834E
ab € 2,12*
Zubehör
Exacompta
3412E
ab € 42,54*
Zubehör
Exacompta
3406E
ab € 31,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.