Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 PP blanco 6-teilig farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 PP blanco 6-teilig farbig
Register A4 PP blanco 6-teilig farbig
Register A4 PP blanco 6-teilig farbig
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC4906E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     4906E
EAN/GTIN:
     3130630049067
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
  • Register
  • Werkstoff: PP
  • Stärke: 0,35 mm
  • Lochung: Universallochung
  • Taben können beschriftet werden
  • Ausführung der Tabe: blanco
  • Farbe: sortiert
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 210 x 297 mm
  • Anzahl der Blätter: 6 Stück
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
6 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.11 kg
Deckblatt:
nein
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
297 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Exacompta
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
350 mic
Taben:
blanko
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
193
25
€ 20,00*
ab € 1,76*
€ 2,45*
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 1,79*
€ 3,32*
1
€ 5,50*
ab € 1,33*
€ 3,50*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
4812E
ab € 3,08*
Zubehör
Exacompta
4912E
ab € 2,42*
Zubehör
Exacompta
4806E
ab € 1,47*
Zubehör
Exacompta
3012E
ab € 1,3958*
Zubehör
Exacompta
4834E
ab € 2,12*
Zubehör
Exacompta
3412E
ab € 42,67*
Zubehör
Exacompta
3406E
ab € 31,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.