Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch PP A4 4-Ringe 30mm Rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch PP kaschiert 1,8mm, 4 Ringe 30mm, Rückenbreite 40mm, 32x26cm für DIN A4 - Rosa
Ringbuch PP kaschiert 1,8mm, 4 Ringe 30mm, Rückenbreite 40mm, 32x26cm für DIN A4 - Rosa
Ringbuch PP kaschiert 1,8mm, 4 Ringe 30mm, Rückenbreite 40mm, 32x26cm für DIN A4 - Rosa
Ringbuch PP kaschiert 1,8mm, 4 Ringe 30mm, Rückenbreite 40mm, 32x26cm für DIN A4 - Rosa
Ringbuch PP kaschiert 1,8mm, 4 Ringe 30mm, Rückenbreite 40mm, 32x26cm für DIN A4 - Rosa
Ringbuch PP kaschiert 1,8mm, 4 Ringe 30mm, Rückenbreite 40mm, 32x26cm für DIN A4 - Rosa
Ringbuch PP kaschiert 1,8mm, 4 Ringe 30mm, Rückenbreite 40mm, 32x26cm für DIN A4 - Rosa
Ringbuch PP kaschiert 1,8mm, 4 Ringe 30mm, Rückenbreite 40mm, 32x26cm für DIN A4 - Rosa
Artikel-Nr.:
     2424-51365E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51365E
EAN/GTIN:
     3130630513650
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ringbuch PP A4 4-Ringe 30mm Rosa Un classeur qui résiste aux manipulations multiples. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Innen bedruckt Hergestellt in Frankreich Format et poids : longueur 320 MM largeur 260 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 300 G Format et poids Karton : longueur 565.0 MM largeur 190.0 MM hauteur : 340.0 MM Gewicht : 6422.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton PP
Verpackung:
Karton
Ringe in mm:
30
Farbe:
Rosa
Stärke Deckel:
1,8 mm
Mit Rückenetikett:
Keine Etikette
Ablageformat:
DIN A4
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
320
20
€ 12,00*
ab € 2,07*
€ 2,84*
1
€ 5,50*
ab € 1,50*
€ 3,76*
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 2,90*
ab € 2,8755*
€ 3,8955*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 56,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.