Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Exacompta A4 Rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1053888
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1053888
Artikel-Nr.:
     94QG7-1053888
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     51365E
EAN/GTIN:
     3130632513658
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
EXACOMPTA Ringbuch. Format: A4. Material: Polypropylen. Modell: 51365E. Fassungsvermögen: 40. Ringe: 4. Blattkapazität: 275 Blatt. Produktlinie: Lebendige Farben. Farbe: Rosa Packung: 20 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6422 g
Farbe:
Rosa
Höhe:
260 mm
Breite:
320 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
324
20
€ 20,00*
ab € 2,07*
€ 2,88*
Lager 94QG7
nicht lagernd
20
€ 2,90*
ab € 2,6985*
€ 3,7385*
1
€ 5,50*
ab € 1,50*
€ 3,77*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,7385*
€ 4,44882
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5785*
€ 4,25842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,4385*
€ 4,09182
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,6985*
€ 3,21122
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 74,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.