Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 100 Stück Aktensichthüllen Stop Doc® aus glattem PP 110µ, für Format DIN A4 Kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 5670E, : presenté de face
produit : 5670E, : presenté de face
produit : 5670E, : image d'ambiance
produit : 5670E, : image d'ambiance
produit : 5670E, : zoom du produit
Artikel-Nr.:
     2424-5670E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5670E
EAN/GTIN:
     3130630056706
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Packung mit 100 Stück Aktensichthüllen Stop Doc® aus glattem PP 110µ, für Format DIN A4 Kristall Hülle verschweißt auf ein Drittel der Höhe, zum einfachen Einfügen der Dokumenten und gleichzeitig einen perfekten Halt. Glatte Oberfläche mit hoher Transparenz Format et poids : longueur 340 MM largeur 255 MM hauteur : 35 MM Gewicht : 1300 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 255.0 MM hauteur : 450.0 MM Gewicht : 1.325 KG
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Prospekthüllen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
110µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Stop Doc®
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle a4 glatt, aktenhülle a4, aktenhülle, Prospekthüllen, Dokumente schützen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 2,90*
ab € 10,26*
€ 15,41*
€ 5,50*
ab € 11,20*
€ 17,75*
9 Tage
11
€ 5,87*
ab € 13,09*
€ 19,36*
Lager 2424
3054
€ 7,50*
ab € 13,51*
€ 19,78*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
56112E
ab € 26,56*
Zubehör
Exacompta
56119E
ab € 1,57*
Zubehör
Exacompta
56116E
ab € 0,2713*
Zubehör
Exacompta
56113E
ab € 1,67*
Zubehör
Exacompta
56115E
ab € 0,2713*
Zubehör
Exacompta
661000E
ab € 13,87*
Zubehör
Exacompta
5950E
ab € 33,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.