Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Stop Doc Klarsichthüllen DIN A4 Transparent PP (Polypropylen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1198165
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1198165
Artikel-Nr.:
     94QG7-1198165
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5670E
EAN/GTIN:
     3130630056706
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Exacompta Klarsichthüllen 5670E Material: PP (Polypropylen). Farbe: Transparent. Grundfarbe: Transparent. Für Format: DIN A4. Hoch oder Quer: Hoch und Quer. Breite: 255 mm. Höhe: 340 mm. Tiefe: 35 mm. Gewicht: 1300 g. Materialstärke: 0,11 mm. Produktlinie: STOP DOC. Textfeld: Nein. Öffnung: Oben und rechts. Beschriftbar: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1300 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
340 mm
Breite:
255 mm
Tiefe:
35 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
24
€ 2,90*
ab € 10,26*
€ 15,41*
€ 5,50*
ab € 11,20*
€ 17,75*
9 Tage
11
€ 5,87*
ab € 13,09*
€ 19,36*
6 Tage
3054
€ 7,50*
ab € 13,51*
€ 19,78*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
56112E
ab € 26,56*
Zubehör
Exacompta
56119E
ab € 1,57*
Zubehör
Exacompta
56116E
ab € 0,2713*
Zubehör
Exacompta
56113E
ab € 1,67*
Zubehör
Exacompta
56115E
ab € 0,2713*
Zubehör
Exacompta
661000E
ab € 13,87*
Zubehör
Exacompta
5950E
ab € 33,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.