Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Rücken 25mm aus PP 700µ blickdicht, DIN A4 Rosa


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Exacompta 59604E Dateiablagebox Polypropylen (PP) Pink
Exacompta 59604E Dateiablagebox Polypropylen (PP) Pink
Exacompta 59604E Dateiablagebox Polypropylen (PP) Pink
Artikel-Nr.:
     2424-59604E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     59604E
EAN/GTIN:
     3130630596042
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archivbox Rücken 25mm aus PP 700µ blickdicht, DIN A4 Rosa Robustes und blickdichtes Polypropylen zum Schutz und Aufbewahrung von vertraulichen Dokumenten. Mit Rückenetikett zur Kennzeichnung des Inhalts. Große Auswahl an modernen Farbtönen. Format et poids : longueur 330 MM largeur 250 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 150 G Format et poids Karton : longueur 375.0 MM largeur 275.0 MM hauteur : 125.0 MM Gewicht : 900.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Archivboxen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Rosa
Rücken:
25
Stärke Deckel:
700µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
68
€ 7,50*
ab € 11,23*
€ 16,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,61*
€ 19,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 22,57*
€ 31,26*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Box
ab 2 Boxen
€ 16,34*
€ 19,4446
pro Box
ab 5 Boxen
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Box
ab 10 Boxen
€ 15,02*
€ 17,8738
pro Box
ab 20 Boxen
€ 14,45*
€ 17,1955
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Box
1 Box enthält 4 Stück (ab € 2,8075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59589E
ab € 2,72*
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50710E
ab € 36,91*
Zubehör
Exacompta
50709E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50703E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50705E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50701E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
59772E
ab € 38,95001*
Zubehör
Exacompta
5977E
ab € 4,08*
Zubehör
Exacompta
5962E
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.