Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Archivbox Rücken 25mm aus PP 700µ blickdicht, DIN A4 Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exacompta 59612E Dateiablagebox Polypropylen (PP) Blau
Exacompta 59612E Dateiablagebox Polypropylen (PP) Blau
Exacompta 59612E Dateiablagebox Polypropylen (PP) Blau
Artikel-Nr.:
     2424-59612E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     59612E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archivbox Rücken 25mm aus PP 700µ blickdicht, DIN A4 Hellblau Robustes und blickdichtes Polypropylen zum Schutz und Aufbewahrung von vertraulichen Dokumenten. Mit Rückenetikett zur Kennzeichnung des Inhalts. Große Auswahl an modernen Farbtönen. Format et poids : longueur 330 MM largeur 250 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 150 G Format et poids Karton : longueur 375.0 MM largeur 275.0 MM hauteur : 125.0 MM Gewicht : 900.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Archivboxen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Hellblau
Rücken:
25
Stärke Deckel:
700µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 5,50*
ab € 2,49*
€ 3,68*
Lager 2424
474
4
€ 7,50*
ab € 2,80*
€ 4,19*
17 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 3,18*
€ 4,90*
11 Tage
nicht lagernd
8
€ 2,90*
ab € 4,32*
€ 6,01*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 16,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59589E
ab € 2,72*
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50710E
ab € 36,91*
Zubehör
Exacompta
50709E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50703E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50705E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50701E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
59772E
ab € 38,95001*
Zubehör
Exacompta
5977E
ab € 4,08*
Zubehör
Exacompta
5962E
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.