Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenelement LOGS 120 H520xB540xT390mm 4 Schubl.abschl.LOGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-5000680982
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LOGS 120 RAL 5022
EAN/GTIN:
     4054773011455
Suchbegriffe:
Modulturm
Regalturm
4 Schubladen mit je 50 mm Höhe · abschließbar Antirutschmatten s. Zubehör Füllstreifen s. Zubehör Einsätze s. Zubehör · Je Modulturm wird ein Fußbodenteil 5000 680 971 benötigt, zusätzlich empfohlen wird ein Deckelelement 5000 680 996 Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Schubladen: 4
Weitere Informationen:
Höhe:
520 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
390 mm
Ausführung:
abschließbar
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: C-Teile Management, Lagerorganisationssystem LOGS, LOGS Organisationssystem, Orsy, Regal, Regalsystem LOGS, Regalsysteme, Schubladenboden, Schubladenböden, Schubladenteile
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 125,29*
€ 162,9516*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,30*
€ 199,01*
Lager 2431
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,22*
€ 215,07*
€ 2,95*
ab € 159,47*
€ 215,28*
Frei Haus
ab € 186,31*
€ 228,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,07*
€ 255,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,87*
€ 252,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,86*
€ 252,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 211,85*
€ 252,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,54*
€ 233,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 196,53*
€ 233,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 196,52*
€ 233,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 196,51*
€ 233,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 196,50*
€ 233,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,33*
€ 230,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,22*
€ 208,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
LOGS 110 RAL 5022
ab € 53,80*
Sonstiges
k.A.
LOGS 270 SCHWARZ
ab € 3,10*
Sonstiges
k.A.
LOGS 250 RAL 5022
ab € 12,08*
Sonstiges
k.A.
LOGS 230 RAL 5022
ab € 46,92*
Sonstiges
k.A.
LOGS 260
ab € 20,50*
Sonstiges
k.A.
2400675
ab € 2,78*
Sonstiges
k.A.
2400705
ab € 2,79*
Sonstiges
k.A.
2400725
ab € 2,75*
Sonstiges
k.A.
2400755
ab € 2,78*
Sonstiges
k.A.
2400770
ab € 7,19*
Sonstiges
k.A.
2400731
ab € 0,66*
Sonstiges
k.A.
LOGS 280 SCHWARZ
ab € 4,26*
Sonstiges
k.A.
LOGS 10 RAL 5022
ab € 19,91*
Sonstiges
k.A.
LOGS 60 RAL 5022
ab € 61,47*
Sonstiges
k.A.
LOGS 70 RAL 5022
ab € 38,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.