Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieanhänger L2000xB1000mm Trgf.2000kg 1-Achs-Drehschemel-Lenkung Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-8000251193
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     601002
EAN/GTIN:
     4250448504332
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Schwerlastanhänger
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Grundrahmen aus T-Profil 80/80/8 mm · alle 4 Ecken abgerundet und mit Rohrhülsen zum Einstecken von Ladeflächenaufbauten, optionales Zubehör (Rungen, Bordwänden etc.) · Lackierung RAL 2004 reinorange · stabile rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester 25 mm starker OSB Platte · Deichsel Ø 35 mm · Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung · Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm · 1-Achs-Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz · wendig und wartungsarm · Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1 · max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 110mm · Ausführung: 1-Achs-Drehschemel-Lenkung
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Ladeflächenbreite:
1000 mm
Rad-Ø:
410 mm
Farbe:
reinorange, RAL 2004
Bereifung:
Luft
Ladehöhe:
540 mm
Ladeflächenlänge:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, industrieanhänger 1 achs, industrieanhänger, schwerlastanhänger luftreifen, Anhänger, Materialanhänger, Transportgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.000,81*
€ 2.107,39*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.014,31*
€ 2.117,06*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.053,61*
€ 2.151,62*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.059,65*
€ 2.157,24*
31 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.177,03*
€ 2.281,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.151,62*
€ 2.560,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.123,36*
€ 2.526,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.123,35*
€ 2.526,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.123,34*
€ 2.526,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.075,68*
€ 2.470,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.075,67*
€ 2.470,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.075,66*
€ 2.470,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.075,65*
€ 2.470,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.075,64*
€ 2.470,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.059,18*
€ 2.450,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.053,61*
€ 2.443,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.