Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieanhänger L2000xB1000mm Trgf.3000kg 2-Achs-Drehschemel-Lenkung Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-8000251214
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     601038
EAN/GTIN:
     4250448504578
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Schwerlastanhänger
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Grundrahmen aus T-Profil 80/80/8 mm · alle 4 Ecken abgerundet und mit Rohrhülsen zum Einstecken von Ladeflächenaufbauten, optionales Zubehör (Rungen, Bordwänden etc.) · Lackierung RAL 2004 reinorange · stabile rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester 25 mm starker OSB Platte · Deichsel Ø 35 mm · Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung · Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm · 2-Achs-Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz · kleiner Wendekreis · Lenkeinschlag von 40° (dadurch kippsicher) und umsteckbarer Deichsel · Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO gem. DIN EN ISO 14121-1 · max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 140mm · Ausführung: 2-Achs-Drehschemel-Lenkung
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3000 kg
Ladeflächenbreite:
1000 mm
Rad-Ø:
460 mm
Farbe:
reinorange, RAL 2004
Bereifung:
Luft
Ladehöhe:
560 mm
Ladeflächenlänge:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, schwerlastanhänger luftreifen, industrieanhänger, Anhänger, Materialanhänger, Transportgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.731,16*
€ 2.865,75*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.750,93*
€ 2.878,71*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.769,98*
€ 2.895,00*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.766,63*
€ 2.903,54*
31 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.866,78*
€ 2.995,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.895,00*
€ 3.445,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.854,75*
€ 3.397,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.854,74*
€ 3.397,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.854,73*
€ 3.397,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.792,68*
€ 3.323,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.792,67*
€ 3.323,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.792,66*
€ 3.323,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.792,65*
€ 3.323,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.792,64*
€ 3.323,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.773,29*
€ 3.300,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.769,98*
€ 3.296,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.