| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-8000251226 Herst.-Nr.: 601042 EAN/GTIN: 4250448504615 |
| |
|
| | |
| Grundrahmen aus T-Profil 80/80/8 mm · alle 4 Ecken abgerundet und mit Rohrhülsen zum Einstecken von Ladeflächenaufbauten, optionales Zubehör (Rungen, Bordwänden etc.) · Lackierung RAL 2004 reinorange · stabile rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester 25 mm starker OSB Platte · Deichsel Ø 35 mm · Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung · Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm · 2-Achs-Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz · kleiner Wendekreis · Lenkeinschlag von 40° (dadurch kippsicher) und umsteckbarer Deichsel · Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO gem. DIN EN ISO 14121-1 · max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 140mm · Ausführung: 2-Achs-Drehschemel-Lenkung Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 3000 kg | Ladeflächenbreite: | 1500 mm | Rad-Ø: | 460 mm | Farbe: | reinorange, RAL 2004 | Bereifung: | Luft | Ladehöhe: | 560 mm | Ladeflächenlänge: | 3000 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3.031,54* | € 3.270,65* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.173,78* | € 3.337,31* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.195,67* | € 3.352,34* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.224,18* | € 3.371,23* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.233,80* | € 3.380,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|