Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank BK 600 H800xB600xT600mm grau/blau 4 Schubl.Einfachauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9000427000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NW9000427000
EAN/GTIN:
     4054773024745
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Schubladenfronten enzianblau, RAL 5010 · Schubladen mit Einfachauszügen 90% ausziehbar, Tragfähigkeit 80 kg · Innenmaße B 520 x T 535 mm mit integrierten Griffleisten · Zentralverschluss mit Zylinderschloss Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 520mm · Schubladeninnentiefe: 535mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 140, 2 x 190 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
600 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
80 kg
Ausführung:
Einfachauszug
Anzahl Schubladen:
4
Tiefe:
600 mm
Höhe:
800 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
37
€ 8,90*
ab € 308,47*
€ 368,04*
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 306,24*
€ 375,6747*
Lager 2431
27
Frei Haus
ab € 319,19*
€ 382,65*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 338,26*
€ 401,63*
Frei Haus
ab € 328,09*
€ 415,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,65*
€ 455,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,28*
€ 443,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 372,27*
€ 443,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 372,26*
€ 442,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,06*
€ 426,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 358,05*
€ 426,08
pro Stück
ab 7 Stück
€ 358,04*
€ 426,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 358,03*
€ 426,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 358,02*
€ 426,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,60*
€ 419,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,19*
€ 379,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000425542
ab € 106,43*
Zubehör
PROMAT
9000425544
ab € 139,84*
Zubehör
PROMAT
9000425540
ab € 78,64*
Zubehör
k.A.
NW9000427010
ab € 30,93*
Zubehör
k.A.
NW9000427011
ab € 31,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.