| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9000427001 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: NW9000427001 EAN/GTIN: 4054773024752 |
| |
|
| | |
| robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Schubladenfronten enzianblau, RAL 5010 · Schubladen mit Einfachauszügen 90% ausziehbar, Tragfähigkeit 80 kg · Innenmaße B 520 x T 535 mm mit integrierten Griffleisten · Zentralverschluss mit Zylinderschloss Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 520mm · Schubladeninnentiefe: 535mm Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen x Höhe: | 2 x 100, 2 x 140, 1 x 190 mm | Gehäuse: | lichtgrau, RAL 7035 | Schubladen: | enzianblau, RAL 5010 | Breite: | 600 mm | Tragfähigkeit pro Schublade: | 80 kg | Ausführung: | Einfachauszug | Anzahl Schubladen: | 5 | Tiefe: | 600 mm | Höhe: | 800 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 302,25* | € 371,6128* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 330,04* | € 390,34* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 336,78* | € 397,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 351,32* | € 412,25* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 289,52* | € 420,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|