Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank BK 600 H1000xB600xT600mm grau/blau 7 Schubl.Einfachauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9000427003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NW9000427003
EAN/GTIN:
     4054773024783
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Schubladenfronten enzianblau, RAL 5010 · Schubladen mit Einfachauszügen 90% ausziehbar, Tragfähigkeit 80 kg · Innenmaße B 520 x T 535 mm mit integrierten Griffleisten · Zentralverschluss mit ZylinderschlossWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 520mm· Schubladeninnentiefe: 535mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
4 x 100, 2 x 140, 1 x 190 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
600 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
80 kg
Ausführung:
Einfachauszug
Anzahl Schubladen:
7
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 52,95*
ab € 412,85*
€ 483,43*
5 Tage
9
€ 6,90*
ab € 344,22*
€ 487,79*
Lager 2431
6
Frei Haus
ab € 422,35*
€ 492,43*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 425,61*
€ 497,45*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 429,17*
€ 536,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,43*
€ 585,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,63*
€ 574,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 482,62*
€ 574,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 482,61*
€ 574,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,88*
€ 560,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 470,87*
€ 560,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 470,86*
€ 560,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 470,85*
€ 560,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 470,84*
€ 560,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,72*
€ 547,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,35*
€ 502,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000425542
ab € 108,11*
Zubehör
PROMAT
9000425544
ab € 141,56*
Zubehör
PROMAT
9000425540
ab € 78,96*
Zubehör
k.A.
NW9000427009
ab € 26,13*
Zubehör
k.A.
NW9000427010
ab € 26,08*
Zubehör
k.A.
NW9000427011
ab € 26,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.