Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbohle Telesteg Bereich 1920-3500mm Alu.max.Gesamtbelastung 150kg LAYHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9000464647
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1351350
EAN/GTIN:
     4035209988961
Suchbegriffe:
Alu Teleskopsteg
Teleskop Alu-Diele
Alu-Diele
Alu-Steg
aus Aluminium · universell einsetzbare Arbeitsbohle · zusammengeschoben kompakt und handlich · im Einsatz stufenlos ausziehbar und kann so auf die gewünschte Länge gebracht werden
Weitere Informationen:
zul. Standhöhe:
980 mm
Länge ausgezogen:
3500 mm
Länge eingeschoben:
1920 mm
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Gewicht:
16 kg
Breite:
310 mm
Marke:
LAYHER
Material:
Aluminium
Höhe:
80 mm
Verstellbereich:
1920-3500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohle, Diele, layher alu teleskopsteg, bohle, Arbeitsbohle, Arbeitsbohlen, Arbeitsplattform, Arbeitsplattformen, Steiggerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,06*
€ 251,79*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,39*
€ 252,35*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,01*
€ 284,65*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,71*
€ 284,95*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,40*
€ 402,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,90*
€ 479,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,25*
€ 466,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 392,24*
€ 466,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 392,23*
€ 466,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,24*
€ 444,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 373,23*
€ 444,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 373,22*
€ 444,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 373,21*
€ 444,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 373,19*
€ 444,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,74*
€ 432,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,40*
€ 419,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1351290
ab € 176,17*
Ähnlich
Layher
1348318
ab € 345,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.