Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllgroßbehälter 80l HDPE blau fahrbar,n.EN 840 SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9000466094
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1088404
EAN/GTIN:
     4020747884042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit · Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung · geringes Gewicht · leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Inhalt:
80 l
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
blau
Bereifung:
Vollgummi
Marke:
SULO
Ausführung:
fahrbar, nach EN 840
Material:
HDPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, großmülltonne kunststoff 80 liter blau, abfallgroßbehälter blau, abfallgroßbehälter sulo, Abfallbehälter, Abfallsammler, Mülleimer, Mülltonnen, Mülltrennung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
€ 52,95*
ab € 37,43*
€ 50,344*
2 Tage
18
5
Frei Haus
ab € 42,41*
€ 58,14*
Lager 2431
13
5
Frei Haus
ab € 45,11*
€ 58,56*
2 Tage
18
5
Frei Haus
ab € 42,60*
€ 61,59*
4 Tage
18
5
€ 6,90*
ab € 36,63*
€ 62,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 35 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 45 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 292,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2012728
ab € 5,45*
Zubehör
SULO
1608270
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.