Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllgroßbehälter 80l HDPE blau fahrbar,n


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllgroßbehälter 80l HDPE blau fahrbar,n
Müllgroßbehälter 80l HDPE blau fahrbar,n
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-619802
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1088404
EAN/GTIN:
     4020747884042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit · Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung · geringes Gewicht · leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Inhalt:
80 l
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
blau
Bereifung:
Vollgummi
Marke:
SULO
Ausführung:
fahrbar, nach EN 840
Material:
HDPE
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, großmülltonne kunststoff 80 liter blau, abfallgroßbehälter blau, abfallgroßbehälter sulo, Abfallbehälter, Mülltonnen, Mülltrennung, Abfallsammler, Mülleimer, 9000466094
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
€ 52,95*
ab € 37,43*
€ 50,344*
Lager 4757
18
5
Frei Haus
ab € 42,41*
€ 58,14*
3 Tage
13
5
Frei Haus
ab € 45,11*
€ 58,56*
2 Tage
18
5
Frei Haus
ab € 42,60*
€ 61,59*
4 Tage
18
5
€ 6,90*
ab € 36,63*
€ 62,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 290,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2012728
ab € 5,45*
Zubehör
SULO
1608270
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.