Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Arbeitstisch H1180xB600xT500mm lichtgrau fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9000483272
Hersteller:
     Twinco
Herst.-Nr.:
     6830-9
EAN/GTIN:
     5708950683094
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
fahrbar · stabiles Stahlprofilgestell · Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, lichtgrau, RAL 7035 · 2 Fachböden · 4 Doppellaufrollen, 2 davon mit Feststeller, Rollen Ø 65 mm Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: fahrbar
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1180 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, PC-Arbeitsstation, PC-Station, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Terminaltisch, bürotisch, PC-Arbeitstisch, PC-Arbeitstische, Tisch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
51
Frei Haus
ab € 186,26*
€ 230,64*
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 183,99*
€ 231,2458*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 217,83*
€ 264,37*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 189,44*
€ 265,37*
Lager 2431
17
Frei Haus
ab € 305,47*
€ 363,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,42*
€ 432,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,70*
€ 418,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 351,69*
€ 418,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 351,67*
€ 418,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,92*
€ 403,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 338,91*
€ 403,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 338,89*
€ 403,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 338,88*
€ 403,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 338,87*
€ 403,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,75*
€ 398,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,47*
€ 363,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
48-751625-PX128
ab € 37,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.