Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumenbehälter 470l L1200xB800xH780mm 3 Traversen an d.Längsseiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9001450919
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1089C3T1
EAN/GTIN:
     4054773020341
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
aus Polyethylen · mit 4 Füßen oder mit Traversen · platzsparend stapelbar · Boden und Seitenwände geschlossen · temperaturbeständig von -20 ºC bis +65 ºC · lebensmittelecht · nur bedingt für Flüssigkeiten geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: lebensmittelecht · Innenhöhe: 600mm · Innenlänge: 1110mm · Innenbreite: 710mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
470 l
Ausführung:
3 Traversen an den Längsseiten
Gewicht:
37,5 kg
Außenlänge:
1200 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
780 mm
Außenbreite:
800 mm
Tragfähigkeit einzeln:
470 kg
Material:
PE
Tragfähigkeit im Stapel:
4300 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: großbehälter pe, groß behälter, großbehälter kufen, Kunststoffbehälter, Transportbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 275,576*
€ 322,286*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,64*
€ 343,79*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,79*
€ 409,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,53*
€ 404,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 339,52*
€ 404,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 339,50*
€ 404,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,60*
€ 396,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 333,58*
€ 396,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 333,57*
€ 396,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 333,56*
€ 396,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 333,55*
€ 396,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,24*
€ 387,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,64*
€ 349,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1C012081
ab € 112,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.