| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9001492981 Herst.-Nr.: NB411209-02 EAN/GTIN: 4054773021850 |
| |
|
| | |
| für den professionellen Einsatz · ideal zur Informationsplanung im Büro, in der Schule usw. ∙ mit stabilem Aluminiumrahmen mit abgerundeten Kunststoffecken ∙ Tafelfläche weiß emailliert, magnethaftend, beschreibbar und leicht abwischbar Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Höhe: | 900 mm | Ausführung: | mit Aluminiumrahmen | Material: | magnetisch | Schreibfläche: | Emaille weiß | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 162,41* | € 206,18* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,08* | € 206,37* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,25* | € 240,73* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,27* | € 241,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|