| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9001492991 Herst.-Nr.: QS2010-12 EAN/GTIN: 4054773021898 |
| |
|
| | |
| fahrbar ∙ Tafelfläche aus weiß beschichtetem Stahlblech ∙ magnethaftend und mit Boardmarkern beschriftbar und leicht abwischbar ∙ stabiler Stahlrahmen mit Rollengestell weiß pulverbeschichtet ∙ mit 4 Lenkrollen mit Feststeller ∙ Gesamthöhe 1960 mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | beidseitig magnethaftend | Gesamthöhe: | 1960 mm | Ausführung: | fahrbar | Präsentationsflächenhöhe: | 1000 mm | Präsentationsflächenbreite: | 2000 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, magnet-board 2,00 m x 2,00 m, magnet board, magnetboard whiteboard, Moderationswand, Moderationswände, Whiteboards |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 286,11* | € 354,92* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,79* | € 355,25* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 314,52* | € 386,77* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,13* | € 387,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|