Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank m.Hut-BD u.Kleiderstange H1950xB930xT400mm grau/blau 2 Abt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9101483152
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9260-30 7035-5010
EAN/GTIN:
     4025314188097
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
innen links Hutboden und ausziehbare Kleiderstange (ohne Kleiderbügel) · innen rechts 4 Fachböden lichtgrau, verstellbar im 15-mm-Raster · H 1950 x B 930 x T 400 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
2
Ausführung:
mit Hutboden und Kleiderstange
Breite:
930 mm
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,57*
€ 552,67*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,34*
€ 553,23*
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 476,682*
€ 563,392*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,51*
€ 572,23*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,37*
€ 574,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,67*
€ 657,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,22*
€ 638,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 536,21*
€ 638,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 536,20*
€ 638,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,48*
€ 626,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 526,47*
€ 626,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 526,46*
€ 626,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 526,45*
€ 626,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 526,43*
€ 626,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,91*
€ 610,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,57*
€ 557,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
8900-750-
ab € 153,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.