Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Universal-Flügeltürenschrank mit 4 Fachböden und Garderobe, H x B x T 1950 x 930 x 400 mm, Korpus RAL 7035 und Türen RAL 5010 | CA5692


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Universal-Flügeltürenschrank mit 4 Fachböden und Garderobe, H x B x T 1950 x 930 x 400 mm, Korpus RAL 7035 und Türen RAL 5010 | CA5692
C+P Universal-Flügeltürenschrank mit 4 Fachböden und Garderobe, H x B x T 1950 x 930 x 400 mm, Korpus RAL 7035 und Türen RAL 5010 | CA5692
C+P Universal-Flügeltürenschrank mit 4 Fachböden und Garderobe, H x B x T 1950 x 930 x 400 mm, Korpus RAL 7035 und Türen RAL 5010 | CA5692
Artikel-Nr.:
     261-CA5692
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9260-30|S10158
EAN/GTIN:
     4025314188097
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
C+P Universal-Flügeltürenschrank mit 4 Fachböden und Garderobe, H x B x T 1950 x 930 x 400 mm, Korpus RAL 7035 und Türen RAL 5010 | CA5692

Universal-Flügeltürenschrank mit Muldengriff 1 Hutboden, 1 Kleiderstange, 4 Fachböden HxBxT 1950x930x400 mm Korpus Lichtgrau RAL 7035 / Türen Enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Höhe mm:
1950
Breite mm:
930
Tiefe mm:
400
Ausstattung:
Fachböden, Kleiderstange
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Muldengriff
Anzahl Böden:
5
Ausführung Böden:
Lackiert
Tragkraft Boden kg:
70
Material:
Stahlblech
Anzahl Fächer:
1
Türausführung:
Vollblech
Anzahl Abteile:
1
Produkttyp:
Flügeltürenschrank
Fachlast kg:
70
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Universal-Flügeltürenschrank
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Garderobenanlagen, Aktengarderobenschrank, Garderobenschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, flügeltürenschrank h1950xb930xt400mm, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Schiebetürenschrank, Aktenschrank (Flügeltüren), Aufsatzschrank, Beistellschrank, Garderobenschrank (Flügeltüren), Hängeregistraturschrank (Flügeltüren), Karteischrank (Flügeltüren), Registraturschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,57*
€ 552,67*
Lager 261
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,34*
€ 553,23*
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 476,682*
€ 563,392*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,51*
€ 572,23*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,37*
€ 574,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,23*
€ 658,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,51*
€ 647,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,07*
€ 633,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,48*
€ 611,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,34*
€ 557,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
8900-750-
ab € 153,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.