Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch E-Flex H650-1250xB1800xT800mm lichtgrau/silber elektr.höhenv.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9102493078
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-08F1808-LS
EAN/GTIN:
     4038933527086
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Rechtecktisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
alle Tischplatten sind aus 25-mm-Spanplatten · melaminharzbeschichtet · mit 3-mm ABS-Kante · elektromechanische Höhenverstellung · Verstellbereich von 650 - 1250 mm · je 1 Motor pro Hubsäule, Hubgeschwindigkeit 38mm/s · stufenlose 3-fach Teleskop-Hubmechanik · Belastung: statisch 100 kg · Gestell Silber - T-Fuß, pulverlackiert Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: elektrisch höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Höhe:
650-1250 mm
Farbe:
lichtgrau/silber
Breite:
1800 mm
Marke:
GERAMÖBEL
Tiefe:
800 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 628,31*
€ 708,59*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 661,80*
€ 731,45*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,77*
€ 733,91*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,29*
€ 734,57*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 672,15*
€ 738,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,57*
€ 874,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,12*
€ 848,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 713,11*
€ 848,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 713,10*
€ 848,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,50*
€ 828,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 696,49*
€ 828,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 696,48*
€ 828,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 696,47*
€ 828,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 696,46*
€ 828,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,67*
€ 817,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,29*
€ 792,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8258695
ab € 465,59*
Zubehör
Maul
8258602
ab € 464,76*
Zubehör
Maul
8201595
ab € 63,81*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 148,69*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 147,39*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 148,34*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 148,16*
Zubehör
Topstar
AU109AT35
ab € 213,07*
Zubehör
Topstar
AU109AT33
ab € 214,85*
Zubehör
Topstar
AU109AT38
ab € 213,89*
Zubehör
Topstar
AU109AT20
ab € 214,78*
Zubehör
Topstar
AU139AT33
ab € 257,66*
Zubehör
Topstar
AU139AT38
ab € 253,57*
Zubehör
Topstar
AU139AT20
ab € 253,21*
Zubehör
Topstar
9590 T380
ab € 175,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.