Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066095, Elektro-Hubtisch Flex Lic 1800x800,C-Fuß 650-1250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1282114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S-08F1808-LS
EAN/GTIN:
     4038933527086
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Rechtecktisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066095, Schreibtisch Typ Flex, HxBxT: 650–1250x1800x800 mm Die höhenverstellbaren Schreibtische mit der markanten T-Fuß-Optik verfügen über modernste Technik. Durch die elektrische, stufenlose Höhenverstellbarkeit setzt das Arbeitstischprogramm neue Maßstäbe für flexibles Arbeiten und mehr Leichtigkeit im Büro. , Maße HxBxT: 650–1250x1800x800 mm , Tischplatte: 25-mm-Dreischicht-Feinspanplatte, mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, 3 mm, ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet , Gestell: pulverbeschichtetes T-Fuß-Stahlgestell mit Bodenausgleich, ohne Quertraverse für mehr Beinfreiheit , Höhenverstellung: über zwei Motoren, stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 650–1250 mm durch Teleskop-Hubmechanik mit 1000 N Hubkraft , Lieferung: als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Dekor:
lichtgrau
Maße HxBxT:
6501250x1800x800 mm
Höhenverstellung:
6501250 mm
Herstellerartikelnummer:
S-08F1808-LS
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,67*
€ 734,74*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,76*
€ 734,75*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,26*
€ 737,16*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,70*
€ 750,85*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,94*
€ 757,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,75*
€ 874,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,78*
€ 847,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,29*
€ 830,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,34*
€ 814,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,76*
€ 789,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8258695
ab € 464,71*
Zubehör
Maul
8258602
ab € 466,47*
Zubehör
Maul
8201595
ab € 63,95*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 148,22*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 148,76*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 148,27*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 148,49*
Zubehör
Topstar
9590 T380
ab € 174,59*
Zubehör
Topstar
9590 T200
ab € 174,87*
Zubehör
Topstar
AU109AT35
ab € 214,06*
Zubehör
Topstar
AU109AT33
ab € 213,30*
Zubehör
Topstar
AU109AT38
ab € 213,39*
Zubehör
Topstar
AU109AT20
ab € 213,87*
Zubehör
Topstar
AU139AT33
ab € 256,00*
Zubehör
Topstar
AU139AT38
ab € 253,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.