| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9102494135 Herst.-Nr.: 12455710 EAN/GTIN: 4044917419391 |
| |
|
| | |
| langlebige Melaminharz-Beschichtung · 3 Schubladen mit Auszugssperre und Selbsteinzug, obere Schublade mit Materialschale · mit Zentralverschluss · Korpus weiß Weitere Informationen: | | Breite: | 430 mm | Ausstattung: | 3 Schubladen | Farbe: | weiß | Tiefe: | 800 mm | Höhe: | 540 mm | Marke: | KERKMANN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 223,53* | € 272,82* | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 209,50* | € 273,09* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 246,71* | € 302,11* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,38* | € 306,88* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,32* | € 315,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|