Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch, beidseitig schräg HxBxT: 750 x 1350 / 690 x 825 mm | GK0151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch, beidseitig schräg HxBxT: 750 x 1350 / 690 x 825 mm | GK0151
Tisch, beidseitig schräg HxBxT: 750 x 1350 / 690 x 825 mm | GK0151
Tisch, beidseitig schräg HxBxT: 750 x 1350 / 690 x 825 mm | GK0151
Artikel-Nr.:
     261-GK0151
Herst.-Nr.:
     3396
EAN/GTIN:
     4044917424418
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Glas-Tisch
Tisch, beidseitig schräg HxBxT: 750 x 1350 / 690 x 825 mm | GK0151

Empfangstheke mit edlen
Fronten
Tisch
HxBxT: 750 x 1350 / 690 x 825 mm
Plattenform: beidseitig schräg
Front: Weiß/Glas
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Empfangstheke
Gestellfarbe:
alusilber ähnlich RAL 9006
Dekorfarbe:
Weiß
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung:
Tisch
HxBxT mm:
750x1350/690x825
Farbe:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Glastisch, Empfangstheke Anbautisch, Theke Anbautisch, empfangstheke kerkmann, empfangstheke, empfangstheke glas, Promotion-Theke, Promotiontheke, Werbe-Theke, Werbetheke, empfangstheke buche, Theke, Büro-Möbel, Empfangsbereich, Büro-Einrichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,17*
€ 482,87*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,59*
€ 541,14*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 436,87*
€ 542,49*
€ 5,50*
ab € 466,98*
€ 548,63*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,14*
€ 643,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,55*
€ 638,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,24*
€ 621,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,20*
€ 601,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,59*
€ 548,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9406090
ab € 73,60*
Zubehör
Maul
8257495
ab € 195,20*
Zubehör
Maul
8257402
ab € 196,72*
Zubehör
Maul
8257502
ab € 232,95*
Zubehör
Maul
8257595
ab € 232,22*
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,38*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,38*
Zubehör
IDEAL
73200011
ab € 1.356,74*
Zubehör
Topstar
OX1000 G270
ab € 125,95*
Zubehör
Topstar
OX1000 G260
ab € 115,11*
Zubehör
Topstar
OX1000 G230
ab € 115,40*
Zubehör
Topstar
OX1000 G200
ab € 115,15*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 225,35*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3499
ab € 118,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3399
ab € 154,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.